ナイロンターナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28556746 品番OB-406R
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

フッ素樹脂コーティングしたフライパンや鍋を傷つけにくいナイロン製。
握りやすい樹脂製グリップを採用。
ほどよい角度で”すくう&かえす”がとてもスムーズ。

材質本体:ナイロン(グラスファイバー含む)、柄部:エラストマー樹脂・ポリプロピレン 寸法(mm)約300×85×23 レッド 質量(g)約50 耐熱温度(℃)本体:230、柄部:120・90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食洗機使用可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする