シャンク径d(Φmm)10.5
全長L(mm)88
材質HSS
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番153-1736
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法STI M12×1.5
等級I b
溝数3
下穴径(Φmm)12.5
山数1.5
ねじ長さ(mm)26
呼び12
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)13.948
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
食付2.5P
シャンク長ls(mm)45
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.325、MAX:12.561
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8