曜日別特売
- フリー掲示板 防雨型 モノタロウ 28556798

 

- フリー掲示板 防雨型 モノタロウ 28556798
- フリー掲示板 防雨型 モノタロウ 28556798
- フリー掲示板 防雨型 モノタロウ 28556798
- フリー掲示板 防雨型 モノタロウ 28556798
- フリー掲示板 防雨型 モノタロウ 28556798
モノタロウ

フリー掲示板 防雨型

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色青
タイプA3ヨコ×4
内容量1枚注文コード28556798品番-
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。

用途
屋外で掲示する場合等に
色
青
タイプ
A3ヨコ×4
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様
上下パイプ入り
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
970×920
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管する場合は高温多湿の場所は避けてください。変形する恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-07
用途: 掲示のため

製品の折りジワがひどくて、裏から当て布をしてアイロンをかけましたが、全くシワが伸びませんでした。A3の紙も製品がしわしわなので入れるのにとても苦労しました。もちろん紙もしわしわになりました。つるしても伸びません。ロール状に巻いて保管、配送していただくと良いかなと思いました。

3人が参考にしています
対象商品 : 28556816
2023-07-25
用途: 現場作業場所の掲示
製造業

A3が入るので、工程表や図面が入り良いと思います。
上下のバーがすぐ重みで湾曲するのでマイナスです。

1人が参考にしています
対象商品 : 28556807
2023-03-01
用途: 安全看板(屋外掲示用)

防雨型なのですが 入れやすさと万が一のため掲示物にラミネートをしてポケットに入れるようにしています。が、、 微妙に入らず ラミの端を切りました。あと5~7㎜位内寸が広いと扱いやすいのかなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品 : 70511273
2023-02-07
用途: 屋外塗装作業工事
建設業・工事業

すぐに商品がつきました。ありがとうございました。
イメージ通りです。さりげなくペンホルダーが嬉しいです。

対象商品 : 28556798
2023-09-26
用途: 工事現場の安全掲示
卸売・小売業

サイズ・質感問題なさそうですし、価格的に満足です。
すぐに届いて助かりました。

対象商品 : 70511289
2022-10-15
用途: 建築掲示板掲示板
三原工務店 様(建設業・工事業)

一つ一つの大きさも用紙がきちきち出なくとても入れやすい
希望としては雨よけのフタがもう少し縦横とも大きかったら良いかなと思った

対象商品 : 28556798
2021-12-01
用途: 解体工事現場
不動産業

解体現場に掲示するため防雨タイプを選びました。A3用紙はもちろん、ラミネートしたサイズでも楽に入るのでとてもいいです。
試しに一つ購入しましたが再度注文したいと思います。

対象商品 : 28556798
2020-02-21
用途: 機器の交換工事
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 様(建設業・工事業)

問題なく使用しており満足しているが、一番下の社名を入れるポケットは、風が吹くと中身がズレて出てくるため、改善してほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ポケットの空いている口がどちらの向きか教えてください。
回答:
長辺(上辺)が開いております。
2023-09-12
質問:
雨よけがついていますので、とありますが、どこについていますか。商品画像ではわかりません。
回答:
ポケットそれぞれの空いている口に雨除けが付いており、雨が入りにくい構造になっております。
2023-09-12
質問:
雨に濡れないということでしょうか。
回答:
雨除けにより雨が入りにくいということですので、全く濡れないということではございません。
2023-09-12
質問:
「安全掲示板」以外の文言はありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする