代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
酸化処理スパイラルタップ SP OX
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M22×2.5
呼び
22
材質
HSS
注文コード
28557149
品番
SP-OX-P3-M22X2.5
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M22×2.5
ねじ長さ(mm)
33
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:89
トラスコ品番
215-9788
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
19.6
山数
2.5
呼び
22
全長L(mm)
115
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744
寸法lk(mm)
四角部:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。