代表画像

ZET-B-P4-M18X2.5 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557264 ZET-B-P4-M18X2.5 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557264 ZET-B-P4-M18X2.5 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557264

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び18 呼び寸法M18×2.5 注文コード28557264 品番ZET-B-P4-M18X2.5
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び・呼び寸法など64種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×2.5 食付3P ねじ長さ(mm)20 溝数4 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番153-1746 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)15.6 山数2.5 呼び18 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 シャンク長ls(mm)51 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする