代表画像

ZEN-B-P3-M12X1.25 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557298 ZEN-B-P3-M12X1.25 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557298 ZEN-B-P3-M12X1.25 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557298

ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び12 呼び寸法M12×1.25 注文コード28557298 品番ZEN-B-P3-M12X1.25
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び・呼び寸法・全長など58種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.25 食付3P ねじ長さ(mm)15 溝数3 材質HSS-P 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番215-1929 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 呼び12 全長L(mm)82 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする