※ドリ研X14Aチャックの本体サンプル画像

N-500 ドリ研 X14 ニシガキ工業 28557516 N-500 ドリ研 X14 ニシガキ工業 28557516 N-500 ドリ研 X14 ニシガキ工業 28557516 N-500 ドリ研 X14 ニシガキ工業 28557516

ドリ研 X14

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)(モーター)AC100(一般家庭用) 注文コード28557516 品番N-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

【Φ2.6〜14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6〜14mmまでのドリル研磨に対応しました。
カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。
さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。
ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。

電源(V)(モーター)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)95 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500 用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 仕様【付属チャック】A型(ストレート用) セット内容研磨機本体/刃先設定器/Aチャック(ストレート用)/取扱説明書 質量(kg)3.2 電流(A)(モーター)0.92 本体寸法(mm)209×157×189 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)15 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 保証期間1年間 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル 研磨サイズ(mm)ストレート軸:2.6〜14、六角軸:7.1〜14
注意
※1回の研磨量は約0.3mmとなります。ドリルの状態によっては複数回研磨する必要がございます。
※超硬ドリル/コンクリートドリルは研磨できません。
※必ず本体に適合した砥石をご使用ください(内部構造の違いにより、砥石変更による本体仕様の変更には対応しておりません)。
※Bチャック(六角軸用)は三菱マテリアル・NACHI製のドリル形状に対応しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28557516
2022-04-07
用途:
ハイスドリルビットの研磨。

研磨対象ビットの突き出し量調整作業だけ、最初は難しいなと感じたものの、それは1本目だけ。楽にサクサクと研磨できました。

1人が参考にしています
対象商品:
28557525
2021-11-29
用途:
機械の組み立て及びメンテナンス時の穴加工時
A&M山崎 様 (建設業・工事業)

シンニングが簡単に出来るし、ドリルの再研ぎが簡単なので非常に便利になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2人が参考にしています
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする