代表画像

E-SP-P1-2F-M3X0.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558269 E-SP-P1-2F-M3X0.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558269 E-SP-P1-2F-M3X0.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558269

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 注文コード28558269 品番E-SP-P1-2F-M3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び寸法・全長など46種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)9 溝数2 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番152-6977 形状下穴:止り 質量(g)5 規格JIS 等級P1 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)46 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)3.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする