代表画像

E-SP-P2-M14X2 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558296 E-SP-P2-M14X2 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558296 E-SP-P2-M14X2 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558296

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×2 注文コード28558296 品番E-SP-P2-M14X2
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は呼び寸法・全長など46種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14×2 食付2.5P ねじ長さ(mm)26 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番152-8614 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)12.1 山数2 呼び14 全長L(mm)88 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 シャンク長ls(mm)45 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 寸法lk(mm)四角部:11 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする