代表画像

E-SP-P2-M18X1.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558339 E-SP-P2-M18X1.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558339 E-SP-P2-M18X1.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558339

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18×1.5 注文コード28558339 品番E-SP-P2-M18X1.5
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は呼び寸法・全長など46種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×1.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)33 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番152-5498 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)16.6 山数1.5 呼び18 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 シャンク長ls(mm)51 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする