代表画像

E-SP-P3-M24X3 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558357 E-SP-P3-M24X3 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558357 E-SP-P3-M24X3 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558357

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×3 注文コード28558357 品番E-SP-P3-M24X3
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び寸法・全長など46種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M24×3 食付2.5P ねじ長さ(mm)39 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番153-6572 形状下穴:止り 質量(g)239 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)21.1 山数3 呼び24 全長L(mm)120 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)19 シャンク長ls(mm)55 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252 寸法lk(mm)四角部:18 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする