代表画像

ZET-P-P5-M18X1.5 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558540 ZET-P-P5-M18X1.5 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558540 ZET-P-P5-M18X1.5 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558540

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び18 呼び寸法M18×1.5 注文コード28558540 品番ZET-P-P5-M18X1.5
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び・全長・呼び寸法など50種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×1.5 食付5P ねじ長さ(mm)33 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番153-1754 形状下穴:通り 規格JIS 等級P5 溝数4 下穴径(Φmm)16.6 山数1.5 呼び18 全長L(mm)100 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 シャンク長ls(mm)51 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045985
2020-07-29
用途:
64チタンナット製作(ハンドタップとして使用)
建設業・工事業

チタン合金用と謳うだけのことはある。"6AL-4V"に普通にタップを立てられる。
(難削材用タップでは1個目でタップの山が欠けた。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする