代表画像

SP-1.5P-P1-M1.8X0.35 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558795 SP-1.5P-P1-M1.8X0.35 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558795 SP-1.5P-P1-M1.8X0.35 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558795

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.8×0.35 注文コード28558795 品番SP-1.5P-P1-M1.8X0.35
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法など51種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:79 トラスコ品番184-6592 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)3 規格JIS 呼び寸法M1.8×0.35 等級P1 溝数2 下穴径(Φmm)1.5 山数0.35 ねじ長さ(mm)6.3 呼び1.8 全長L(mm)42 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付1.5P シャンク長ls(mm)27 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.421、MAX:1.521 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
止まり穴用タップに使用
ティーエス技研 様

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする