用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:80
トラスコ品番184-5024
材質HSS
形状下穴:止り
質量(g)3
規格JIS
呼び寸法M2.5×0.45
等級P1
溝数2
下穴径(Φmm)2.11
山数0.45
ねじ長さ(mm)8.1
呼び2.5
全長L(mm)46
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付1.5P
シャンク長ls(mm)29
首下長ln(mm)14
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5