代表画像

S-SP-P1-M2.3X0.4 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558908 S-SP-P1-M2.3X0.4 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558908 S-SP-P1-M2.3X0.4 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558908

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.3×0.4 呼び2.3 材質HSS 注文コード28558908 品番S-SP-P1-M2.3X0.4
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び寸法・呼び・材質など151種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2.3×0.4 食付2.5P ねじ長さ(mm)7.2 溝数2 材質HSS 表面処理OX 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番215-0272 形状下穴:止り 質量(g)3 規格JIS 等級P1 下穴径(Φmm)1.95 山数0.4 呼び2.3 全長L(mm)42 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)12 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする