代表画像

S-SP-P1-M2.6X0.45 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558926 S-SP-P1-M2.6X0.45 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558926 S-SP-P1-M2.6X0.45 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558926

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.6×0.45 呼び2.6 材質HSS 注文コード28558926 品番S-SP-P1-M2.6X0.45
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び寸法・呼び・材質など151種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2.6×0.45 食付2.5P ねじ長さ(mm)8.1 溝数2 材質HSS 表面処理OX 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:80 トラスコ品番215-9784 形状下穴:止り 質量(g)4 規格JIS 等級P1 下穴径(Φmm)2.21 山数0.45 呼び2.6 全長L(mm)46 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする