呼び寸法M5×0.8
食付2.5P
ねじ長さ(mm)13
溝数3
材質HSS
表面処理OX
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番215-6677
形状下穴:止り
質量(g)10
規格JIS
等級P3
下穴径(Φmm)4.28
山数0.8
呼び5
全長L(mm)60
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)22
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5