呼び寸法M6×1食付2.5Pねじ長さ(mm)15溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-0207形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)5.09山数1呼び6全長L(mm)62タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6シャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5