代表画像

S-SP-P3-M10X1.25+20 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559014 S-SP-P3-M10X1.25+20 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559014 S-SP-P3-M10X1.25+20 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559014

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 呼び10 材質HSS 注文コード28559014 品番S-SP-P3-M10X1.25+20
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は呼び寸法・呼び・材質など151種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 食付2.5P ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番153-5952 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする