呼び寸法M14×1
食付2.5P
ねじ長さ(mm)14
溝数3
材質HSS
表面処理OX
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番152-5466
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
下穴径(Φmm)13.09
山数1
呼び14
全長L(mm)88
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)10.5
シャンク長ls(mm)45
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.917、MAX:13.153
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8