呼び寸法M16×2食付2.5Pねじ長さ(mm)18溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番152-7008形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)14.1山数2呼び16全長L(mm)95タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5シャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)10