用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法M14×2食付3Pねじ長さ(mm)26溝数4材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番184-4983形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)12.1山数2呼び14全長L(mm)88タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5シャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8