代表画像

LS-SP-LH-P2-150-M8X1.25 ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559425 LS-SP-LH-P2-150-M8X1.25 ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559425 LS-SP-LH-P2-150-M8X1.25 ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559425

ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード28559425 品番LS-SP-LH-P2-150-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は呼び寸法・全長など26種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)19 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番217-0799 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 呼び8 全長L(mm)150 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付2.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする