呼び寸法M12×1.25
ねじ長さ(mm)26
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番217-3898
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)10.85
山数1.25
呼び12
全長L(mm)82
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付2.5P
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5