呼び寸法M6×1
材質超硬
用途調質鋼(45〜55HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番153-6467
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数5
下穴径(Φmm)5.1
山数1
ねじ長さ(mm)19
呼び6
全長L(mm)62
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5