代表画像

EH-CT-P4-M12X1.75-5P 高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559757 EH-CT-P4-M12X1.75-5P 高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559757 EH-CT-P4-M12X1.75-5P 高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559757

高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び12 注文コード28559757 品番EH-CT-P4-M12X1.75-5P
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.75 材質超硬 用途調質鋼(45〜55HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番153-7111 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級P4 溝数5 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 ねじ長さ(mm)30 呼び12 全長L(mm)82 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(1.96MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02263318
2019-06-04
用途:
焼きが入ったs25cへタップを切る
製造業

垂直を出し、タッピンググリース使用で慎重に回転させたが、タップ切り5回転で折れてしまった。もっと硬い超硬タップをお薦めする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする