代表画像

PM-PO-P3-M3X0.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559827 PM-PO-P3-M3X0.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559827 PM-PO-P3-M3X0.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559827

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3 呼び寸法M3×0.5 注文コード28559827 品番PM-PO-P3-M3X0.5
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び3 材質HSS-P 全長L(mm)46 等級P3 首下長ln(mm)14 シャンク長ls(mm)26 シャンク四角部幅(mm)3.2 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番153-7064 形状下穴:通り 質量(g)5 規格JIS 呼び寸法M3×0.5 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする