代表画像

PM-PO-P3-M4X0.7 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559836 PM-PO-P3-M4X0.7 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559836 PM-PO-P3-M4X0.7 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559836

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び4 呼び寸法M4×0.7 注文コード28559836 品番PM-PO-P3-M4X0.7
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び4 材質HSS-P 全長L(mm)52 等級P3 首下長ln(mm)17 シャンク長ls(mm)29 シャンク四角部幅(mm)4 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:82 トラスコ品番153-3391 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 ねじ長さ(mm)11 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする