代表画像

PM-PO-P3-M5X0.8 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559845 PM-PO-P3-M5X0.8 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559845 PM-PO-P3-M5X0.8 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559845

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び5 呼び寸法M5×0.8 注文コード28559845 品番PM-PO-P3-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び5 材質HSS-P 全長L(mm)60 等級P3 首下長ln(mm)22 シャンク長ls(mm)33 シャンク四角部幅(mm)4.5 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番153-0203 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M5×0.8 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)13 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする