代表画像

PM-PO-P4-M10X1.25 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559879 PM-PO-P4-M10X1.25 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559879 PM-PO-P4-M10X1.25 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559879

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び10 呼び寸法M10×1.25 注文コード28559879 品番PM-PO-P4-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び10 材質HSS-P 全長L(mm)75 等級P4 シャンク長ls(mm)38 シャンク四角部幅(mm)5.5 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番152-7029 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M10×1.25 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)23 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする