代表画像

PM-PO-P5-M14X2 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559915 PM-PO-P5-M14X2 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559915 PM-PO-P5-M14X2 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559915

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び14 呼び寸法M14×2 注文コード28559915 品番PM-PO-P5-M14X2
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び14 材質HSS-P 全長L(mm)88 等級P5 シャンク長ls(mm)45 シャンク四角部幅(mm)8 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番153-6544 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M14×2 下穴径(Φmm)12.1 山数2 ねじ長さ(mm)26 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 寸法lk(mm)四角部:11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする