代表画像

PM-PO-P5-M18X2.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559958 PM-PO-P5-M18X2.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559958 PM-PO-P5-M18X2.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559958

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び18 呼び寸法M18×2.5 注文コード28559958 品番PM-PO-P5-M18X2.5
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び18 材質HSS-P 全長L(mm)100 等級P5 シャンク長ls(mm)51 シャンク四角部幅(mm)11 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番153-5987 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M18×2.5 下穴径(Φmm)15.6 山数2.5 ねじ長さ(mm)33 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする