呼び10
材質HSS-P
全長L(mm)150
等級P4
シャンク長ls(mm)50
シャンク四角部幅(mm)5.5
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番153-7088
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M10×1.5
下穴径(Φmm)8.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)23
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応