呼び12
材質HSS-P
全長L(mm)150
等級P4
シャンク長ls(mm)50
シャンク四角部幅(mm)6.5
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番153-7129
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M12×1.75
下穴径(Φmm)10.4
山数1.75
ねじ長さ(mm)26
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応