呼び20
材質HSS-P
全長L(mm)150
等級P4
シャンク長ls(mm)70
シャンク四角部幅(mm)12
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番152-6970
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M20×1.5
下穴径(Φmm)18.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)33
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応