呼び22
材質HSS-P
全長L(mm)200
等級P5
シャンク長ls(mm)70
シャンク四角部幅(mm)13
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番153-3409
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M22×2.5
下穴径(Φmm)19.6
山数2.5
ねじ長さ(mm)33
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)17
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744
寸法lk(mm)四角部:16
RoHS指令(10物質対応)対応