※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工業
日研工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
日研工業の グラス・食器・カトラリー
日研工業の 盛器・盛りかご・台
トレー網傾斜台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
W450用
注文コード
28560185
品番
1249027
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製
用途
ウェーブトレー用傾斜台
材質
ステンレス
高さ(mm)
70
タイプ
W450用
短辺(mm)
95
長辺(mm)
360