代表画像

LS-SU-S-PO-P2-150-M4X0.7 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560204 LS-SU-S-PO-P2-150-M4X0.7 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560204 LS-SU-S-PO-P2-150-M4X0.7 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560204

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 全長L(mm)150 注文コード28560204 品番LS-SU-S-PO-P2-150-M4X0.7
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は呼び寸法・全長Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
呼び4 材質HSS 全長L(mm)150 等級P2 首下長ln(mm)31 シャンク長ls(mm)40 シャンク四角部幅(mm)4 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:82 トラスコ品番152-5428 形状下穴:通り 質量(g)27 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 ねじ長さ(mm)11 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付4.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする