代表画像

LS-SU-S-PO-P4-150-M14X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560290 LS-SU-S-PO-P4-150-M14X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560290 LS-SU-S-PO-P4-150-M14X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560290

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×2 全長L(mm)150 注文コード28560290 品番LS-SU-S-PO-P4-150-M14X2
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び寸法・全長Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
呼び14 材質HSS 全長L(mm)150 等級P4 シャンク長ls(mm)60 シャンク四角部幅(mm)8 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番153-5929 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M14×2 下穴径(Φmm)12.1 山数2 ねじ長さ(mm)18 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 寸法lk(mm)四角部:11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする