代表画像

LS-SU-S-PO-P4-200-M16X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560317 LS-SU-S-PO-P4-200-M16X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560317 LS-SU-S-PO-P4-200-M16X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560317

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 全長L(mm)200 注文コード28560317 品番LS-SU-S-PO-P4-200-M16X2
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び寸法・全長Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
呼び16 材質HSS 全長L(mm)200 等級P4 シャンク長ls(mm)60 シャンク四角部幅(mm)10 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番152-5441 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M16×2 下穴径(Φmm)14.1 山数2 ねじ長さ(mm)18 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする