代表画像

LS-PT-200-1-1/2-11 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560475 LS-PT-200-1-1/2-11 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560475 LS-PT-200-1-1/2-11 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560475

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード28560475 品番LS-PT-200-1-1/2-11
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など47種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1 1/2-11 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番152-5417 形状下穴:通り|止り 質量(g)1825 規格JIS 等級U 溝数6 下穴径(Φmm)43.5 山数11 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)200 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)47.803 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長32 シャンク径d(Φmm)38 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:32 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする