代表画像

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)32 注文コード28560484 品番LS-PF-200-1-1/4-11
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は呼び・シャンク径dなど39種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PF 1 1/4-11 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番215-9822 形状下穴:通り|止り 質量(g)1328 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)39.4 山数11 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)200 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)41.910 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)32 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;38.952、MAX:39.592 寸法lk(mm)四角部:30 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする