呼び4
材質超硬
全長L(mm)100
等級P3
シャンク四角部幅(mm)4
溝数4
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番184-8117
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法M4×0.7
下穴径(Φmm)3.38
山数0.7
ねじ長さ(mm)13
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応