呼び12
材質超硬
全長L(mm)150
等級P4
シャンク四角部幅(mm)6.5
溝数4
シャンク長ls(mm)50
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番215-5053
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法M12×1.25
下穴径(Φmm)10.85
山数1.25
ねじ長さ(mm)22
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応