呼び24
材質超硬
全長L(mm)150
等級P4
シャンク四角部幅(mm)15
溝数4
シャンク長ls(mm)80
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番215-8286
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法M24×3
下穴径(Φmm)21.1
山数3
ねじ長さ(mm)35
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)19
食付3P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応