曜日別特売
HT-LH-P3-M19X1.5-5P ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28561446

代表画像

ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M19×1.5呼び19食付5P注文コード28561446品番HT-LH-P3-M19X1.5-5P
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M19×1.5材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-3552形状下穴:通り|止り規格JIS等級P3溝数4下穴径(Φmm)17.6山数1.5ねじ長さ(mm)33呼び19全長L(mm)105タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)15食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.376、MAX:17.676寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28548539
2023-06-12
用途: ねじ製作時に

工具屋さんに頼むと日にちが掛かりそうで
モノタロウさんに頼みました。金曜日に注文して土曜日には到着しました。
ありがたいです。
もちろんタップの性能は優れていると思います。

対象商品 : 40786356
2022-06-07
用途: 電動カンナの修理時、ベルトプーリーを痛めてしまった為
製造業

特に問題ありません。右ネジ用は有るのですが逆ネジだった為購入。品物が有った事に感心しました。なければカンナを廃棄するしかないので(型が古く部品が無い)他の部品代も無駄に成る所でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02249695
2021-03-26
用途: 機械加工
斉藤

ホームセンター等に売っていなくて、ここで見つけて購入しました。
素晴らしい切れ味で満足です。

対象商品 : 40786286
2016-04-30
用途: ヤマハ系バイクは逆ねじなので必需品
小野田企画

一度なめた、ビーノのミラーねじを切り直してみた
すんなりと違和感なく綺麗に切れたので、文句無しです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする