鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の 理科/技術/科学工作
鈴木楽器製作所の 実験キット
温度差発電学習キット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28561549
品番
FCJJ-38
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,600
販売価格(税別)
¥
56,000
バスケットに入れる
温度差発電はゼーベック素子(熱電素子)と呼ばれる半導体素子を使用して、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。キットでは、湯と水を用いて発電実験を行います。
セット内容
熱電気システム、LEDモジュール、ファンモジュール、ファン、水タンク基台、水タンク栓、温度計、ケーブル
寸法(mm)
【熱電池モジュール】153×108×95【ファンモジュール】85×108×100【LEDモジュール】85×108×25
質量(g)
【熱電池モジュール】212【ファンモジュール】48【LEDモジュール】40
タンク容量(mL)
【熱電池モジュール】150(1タンク)
温度計
0〜150℃