曜日別特売
HT-LH-P3-M22X1-1.5P ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28561559

代表画像

ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M22×1呼び22食付1.5P注文コード28561559品番HT-LH-P3-M22X1-1.5P
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M22×1材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-9797形状下穴:通り|止り規格JIS等級P3溝数4下穴径(Φmm)21.09山数1ねじ長さ(mm)19呼び22全長L(mm)115タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)17食付1.5Pシャンク長ls(mm)55内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.917、MAX:21.153寸法lk(mm)四角部:16RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28548539
2023-06-12
用途: ねじ製作時に

工具屋さんに頼むと日にちが掛かりそうで
モノタロウさんに頼みました。金曜日に注文して土曜日には到着しました。
ありがたいです。
もちろんタップの性能は優れていると思います。

対象商品 : 40786356
2022-06-07
用途: 電動カンナの修理時、ベルトプーリーを痛めてしまった為
製造業

特に問題ありません。右ネジ用は有るのですが逆ネジだった為購入。品物が有った事に感心しました。なければカンナを廃棄するしかないので(型が古く部品が無い)他の部品代も無駄に成る所でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02249695
2021-03-26
用途: 機械加工
斉藤

ホームセンター等に売っていなくて、ここで見つけて購入しました。
素晴らしい切れ味で満足です。

対象商品 : 40786286
2016-04-30
用途: ヤマハ系バイクは逆ねじなので必需品
小野田企画

一度なめた、ビーノのミラーねじを切り直してみた
すんなりと違和感なく綺麗に切れたので、文句無しです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする