ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
実験用てこ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28562005
品番
LK-49N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
付属品
おもり(約20g)12個
仕様
白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台
材質
うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
【うで】660
全高(mm)
330