ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
滑車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28562127
品番
P-20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,300
販売価格(税別)
¥
43,000
バスケットに入れる
定滑車と動滑車のセットです。約100kgまでの重さに耐えられますので、よりダイナミックな実験を行えます。
付属品
S字フック3個
仕様
定滑車、動滑車(鋳鉄製)各1個
寸法(mm)
Φ200(滑車)
長さ(m)
10(ロープ)
耐荷重(kg)
約100